TE CONNECTIVITY - AHXAMK-WP 20 kV CSTO-5122-FI01 - Kylmäkutisteulkopääte 3x50-150

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - AHXAMK-WP 20 kV CSTO-5122-FI01 - Kylmäkutisteulkopääte 3x50-150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

50...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Pistokepäätetyyppi - suora

  • Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 50...150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5271502

Toimittajan tuotenumero

EN2433-000

Tukkuerä

30

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Pistokepäätetyyppi:

suora

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

50...150 mm²

Pituus:

375 mm

Ulkopääte kylmä AHXAMK-WP 3×50-150 mm2 20 kV, sis. momenttiruuvikengät

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan