TE CONNECTIVITY - AMKA-jatkoholkki erist. läp. - BPC 35-P35, AMKA-AL/CU KAAPELI

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - AMKA-jatkoholkki erist. läp. - BPC 35-P35, AMKA-AL/CU KAAPELI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 4...35 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Eristetty liitin - kyllä

  • Pääjohtimen liitinaukko - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050435075

Sähkönumero

5043507

Toimittajan tuotenumero

719818-1

Tukkuerä

10

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

4...35 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Eristetty liitin:

kyllä

Pääjohtimen liitinaukko:

suljettu

Haarajohtimen liitinaukko:

suljettu

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Liitintyyppi:

muu

BPC 35-P35 liittimessä on toinen puoli eristeen läpäisevä ja toiseen puoleen liitettävä johdin tulee kuoria. Käyttöalue 4-35 mm2 Kuorittuna voidaan liittää 50 mm2 johdin.(90 A)

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan