TE CONNECTIVITY - AMKA-jatkoholkki erist. läp. - BPC P50 AMKA-AMKA 4-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 4...50 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari
Eristetty liitin - kyllä
Pääjohtimen liitinaukko - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050435051
Sähkönumero
5043505
Toimittajan tuotenumero
1780816-1
Tukkuerä
10
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
4...50 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Eristetty liitin:
kyllä
Pääjohtimen liitinaukko:
suljettu
Haarajohtimen liitinaukko:
suljettu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Liitintyyppi:
muu
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


