TE CONNECTIVITY - Geelipatruuna eristämiseen 1kV - JOR-53801 gurosil gel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Nettopaino - 250 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015899538011
Sähkönumero
5204600
Toimittajan tuotenumero
CP6932-000
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Nettopaino:
250 g
elastinen 250ml geelipatruuna (sopii normaali saumauspuristimeen)
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


