TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 3-sorminen - 402W533/S, 4-35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 3-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 4...35 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 38 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052320072
Sähkönumero
5232007
Toimittajan tuotenumero
096434N001
Tukkuerä
10
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
3-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
4...35 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
38 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
13 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
103 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
16 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
4.2 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


