TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 4-sorminen - 502K016/S, 35-185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 35...185 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 80 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052320102
Sähkönumero
5232010
Toimittajan tuotenumero
C52918N001
Tukkuerä
5
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
35...185 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
80 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
27 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
217 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
25 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
9 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


