TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 4-sorminen - 502K026/S, 95-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 100 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052320119
Sähkönumero
5232011
Toimittajan tuotenumero
146368N001
Tukkuerä
40
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
95...300 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
100 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
31 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
223 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
40 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
13.5 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


