TE CONNECTIVITY - Kulmapistoke eristetty 630A - RICS 5123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322625
Sähkönumero
5232262
Toimittajan tuotenumero
555340-025
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²
Leveys:
185 mm
Korkeus:
74 mm
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


