TE CONNECTIVITY - Kulmapistoke eristetty 630A - RICS 5143

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

240...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)

  • Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322663

Sähkönumero

5232266

Toimittajan tuotenumero

892434-025

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Nimellisjännite U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:

C (630 A)

Pistokepäätetyyppi:

kulmapistoke

Johtimen liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Suojattu:

kyllä

Nimellispoikkipinta-ala:

240...300 mm²

Leveys:

185 mm

Korkeus:

74 mm

-

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan