TE CONNECTIVITY - Kulmapistoke ylijännitesuoj. - RICS 5149

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
300...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan - C (630 A)
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322670
Sähkönumero
5232267
Toimittajan tuotenumero
414371-010
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Nimellisjännite U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Nimellisvirta EN 50180/EN 50181 mukaan:
C (630 A)
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
300...300 mm²
Leveys:
185 mm
Korkeus:
74 mm



