TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 250 A - RSES-VD-525B-FI01 35-95 / 20 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Kaapelin halkaisija - 25...95 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 165 mm

  • Pituus - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204603

Toimittajan tuotenumero

EN5064-000

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Kaapelin halkaisija:

25...95 mm

Korkeus:

60 mm

Leveys:

165 mm

Pituus:

280 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 250 A 35-95 mm2 24 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin Aliukukoskettimelliseen 250 A läpivientieristimeen.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan