TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 250 A - RSES-VD-525D-FI01 95-150 / 20 kV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24000 V
Nimellisvirta - 250 A
Kaapelin halkaisija - 70...150 mm
Korkeus - 60 mm
Leveys - 165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204604
Toimittajan tuotenumero
EN5284-000
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24000 V
Nimellisvirta:
250 A
Kaapelin halkaisija:
70...150 mm
Korkeus:
60 mm
Leveys:
165 mm
Pituus:
280 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 250 A 95-150 mm2 24 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin Aliukukoskettimelliseen 250 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


