TE CONNECTIVITY - Kutistekääre, liimallinen - CRSM 143/36-1000/239, HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 115 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 39 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052306434
Sähkönumero
5230643
Toimittajan tuotenumero
002611-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
115 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
39 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.8 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


