TE CONNECTIVITY - Kutistekääre, liimallinen - CRSM 84/20-1000/239, HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 68 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 22 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052306410
Sähkönumero
5230641
Toimittajan tuotenumero
953639-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
68 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
22 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


