TE CONNECTIVITY - Kutisteletku - HVOT-50/16-A/U-4(S15) Pak.15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm
Kutistussuhde - 3:1
Pituus - 15 m
Pakkaus ja ehdot
5 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052306502
Sähkönumero
5230650
Toimittajan tuotenumero
887365-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
50 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
16 mm
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
15 m
Eristävä kutisteletku


