Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 25kV - BPTM-100/40-A/U (PAKKAUS 25 m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 100 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 40 mm

  • Väri - punainen

  • Kutistussuhde - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052303761

Sähkönumero

5230376

Toimittajan tuotenumero

178238-000

Tukkuerä

25

Kutistamaton sisähalkaisija:

100 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

40 mm

Väri:

punainen

Kutistussuhde:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

25 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Halkaisija: ennen kutistusta 100mm, jälkeen 40mm

Keskivahvaseinämäinen kiskostoeriste