Etusivu

TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 25kV - BPTM-75/30-A/U (PAKKAUS 20 m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 30 mm

  • Väri - punainen

  • Kutistussuhde - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Energy

EAN-koodi

6410052303747

Sähkönumero

5230374

Toimittajan tuotenumero

398451-000

Tukkuerä

20

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

30 mm

Väri:

punainen

Kutistussuhde:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

20 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Halkaisija: ennen kutistusta 75mm, jälkeen 30mm

Keskivahvaseinämäinen kiskostoeriste