TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 36kV - BBIT-150/60-A/U (PAKKAUS 15 m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 150 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 60 mm

  • Väri - punainen

  • Kutistussuhde - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 15 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052303648

Sähkönumero

5230364

Toimittajan tuotenumero

560982-000

Tukkuerä

15

Kutistamaton sisähalkaisija:

150 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

60 mm

Väri:

punainen

Kutistussuhde:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

15 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...125 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Halkaisija: ennen kutistusta 150mm, jälkeen 60mm

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan