TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-12.7/6.4-45 (Pak 2,5m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060187476
Sähkönumero
6018747
Toimittajan tuotenumero
CN6082-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
12.7 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
2.5 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C


