TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-19/9.5-45 (Pakkaus 2m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 19 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 9.5 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060187490
Sähkönumero
6018749
Toimittajan tuotenumero
CN6085-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
19 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
9.5 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
2 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
liimaton kutiste ke/vi laatikossa


