TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-6.4/3.2-45 (Pak 3,5m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3.2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060187438
Sähkönumero
6018743
Toimittajan tuotenumero
CN6087-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3.2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
3.5 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


