TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-9.5/4.8-45 (Pakkaus 3m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 9.5 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4.8 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060187452
Sähkönumero
6018745
Toimittajan tuotenumero
CN6088-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
9.5 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4.8 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
3 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C


