TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - DCPT 12/6 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052307035
Sähkönumero
5230703
Toimittajan tuotenumero
A87683-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
150 m
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
ke-vi, liimaton letku kelalla
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


