TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton kevi - DCPT 26/13 (Pakkaus 60m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 26 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052307080
Sähkönumero
5230708
Toimittajan tuotenumero
E01829-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
26 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
13 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
60 m
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
ke-vi, liimaton letku kelalla
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


