TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - CGPT-3/1-0-SP (Pakkaus 300m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
3 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Energy
EAN-koodi
6410060185519
Sähkönumero
6018551
Toimittajan tuotenumero
E20918-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
3 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
300 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.55 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
liimaton kutisteletku musta kela



