TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - EN-CGPT-39/13-0 (Pakkaus 60m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 39 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Kutistussuhde - 3:1
Pakkaus ja ehdot
120 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060185632
Sähkönumero
6018563
Toimittajan tuotenumero
E21457-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
39 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
13 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
60 m
liimaton kutisteletku musta kela


