TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - EN-CGPT-6/2-0 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Kutistussuhde - 3:1
Pakkaus ja ehdot
2 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060185526
Sähkönumero
6018552
Toimittajan tuotenumero
E86580-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
150 m
liimaton kutisteletku musta kela


