TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton sininen - CGPT-6/2-6 (Pakkaus 150m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
8 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060188060
Sähkönumero
6018806
Toimittajan tuotenumero
CA6817-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
150 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.65 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


