TE CONNECTIVITY - Liitin eristyksen läpäisevä - P2X-150-2CE, 50-150/6-50mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 6...35 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari
Eristetty liitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050432289
Sähkönumero
5043228
Toimittajan tuotenumero
1510619-2
Tukkuerä
50
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
6...35 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Eristetty liitin:
kyllä
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
yhdeltä sivulta avoin
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Liitintyyppi:
rinnakkaisliitin
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


