Etusivu

TE CONNECTIVITY - Liitin, JT-liitin PAS 35-185 - MVC-P-185-157, erist.läp.

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Liitin, JT-liitin PAS 35-185 - MVC-P-185-157, erist.läp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 35...185 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 25...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari

  • Eristetty liitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9750731

Toimittajan tuotenumero

2107516-1

Tukkuerä

10

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...185 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

25...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Haarajohtimen materiaali:

alumiini/kupari

Eristetty liitin:

ei

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

suljettu

Liitäntätapa:

muu

Liitintyyppi:

T-liitin