Etusivu
Varastointi päättyy

TE CONNECTIVITY - Link box - HVLB-SICO-CRO-OUT-1KV-SEP-S1

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5230415

Toimittajan tuotenumero

EN0975-000

Tukkuerä

1

Linking box kaapelin vaippavuorottelulleHVLB-SICO-CRO-OUT-1KV-SEP-S1-M01

HVLB-SICO-CRO-OUT-1KV-SEP-S1-M01 on kaapelin vaippavuorotteluun tarkoitettu kytkentäkotelo. Kotelossa on kaapelikengät ja tiivistystarvikkeet 25-95 neliöisille \"jomppikaapeleille\" ja 1 kV (Uc) ylijännitesuojat.
  • IP68 ruostumatonta terästä
  • Sähköisesti ja mekaanisesti tyyppitestattu
  • 1 kV ylijännitesuoja (ZnO)
  • Rungossa erillinen maadoituspiste
Tarvittaessa kysy lisätietoja toimittajalta