TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 35-68 mm - 102L048-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 32 mm
Halogeeniton - kyllä
Kokonaispituus kutistettuna - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052314552
Sähkönumero
5231455
Toimittajan tuotenumero
286711N002
Tukkuerä
25
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
75 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
32 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
150 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.4 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


