TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 50-90 mm - 102L055-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 100 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 45 mm
Halogeeniton - kyllä
Kokonaispituus kutistettuna - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052314545
Sähkönumero
5231454
Toimittajan tuotenumero
966649N002
Tukkuerä
10
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
100 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
45 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
125 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.6 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


