TE CONNECTIVITY - Päätetuppilo 8-20 mm - 102L022-R05/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija - 21.5 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 7 mm
Halogeeniton - kyllä
Kokonaispituus kutistettuna - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052314514
Sähkönumero
5231451
Toimittajan tuotenumero
BM5709N002
Tukkuerä
25
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistamaton sisähalkaisija:
21.5 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
7 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kokonaispituus kutistettuna:
55 mm
Kutistussuhde:
muu
Väri:
musta
Liimallinen:
kyllä
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-30...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


