TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä lapaos r13mm - HEL-4835 L liittim 4835N/5835

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä lapaos r13mm - HEL-4835 L liittim 4835N/5835

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 35...70 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 35...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...185 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 35...70 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368699201

Sähkönumero

5204082

Toimittajan tuotenumero

709408-000

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...70 mm²

Pultin koko (M):

6

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

35...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

35...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini

Lapaosa. Sopii 4835N, 4835N240, 5835 ja 5837 kenkiin

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan