TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä lapaos r13mm - HEL-4836 L2 liittim 4836N/5836

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä lapaos r13mm - HEL-4836 L2 liittim 4836N/5836

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²

  • Pultin koko (M) - 5

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...50 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...70 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368776025

Sähkönumero

5204080

Toimittajan tuotenumero

876746-000

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

10...50 mm²

Pultin koko (M):

5

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

16...50 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

10...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

16...50 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

35...70 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini

Lapaosa. Sopii 4836N ja 5836 kenkiin

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan