TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä mom. 120-300 - BLMT 120/300-13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - tinattu
Momenttiruuvilla - kyllä
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052040956
Sähkönumero
5204095
Toimittajan tuotenumero
F62708-000
Tukkuerä
15
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Johdinmateriaali:
alumiini
Mekaaninen kaapelikenkä 120-300 mm2 13 mm pultille
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


