TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä mom. 95-240 - BLMT 95/240-17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - tinattu
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052040383
Sähkönumero
5204038
Toimittajan tuotenumero
E01991-000
Tukkuerä
3
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini
Mekaaninen kaapelikenkä 95-240 mm2 17 mm pultille
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille. Soveltuu alumiini ja kuparikaapelille.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


