TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-4835N 1x50 - 185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 53...70 mm²
Pultin koko (M) - 6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 35...50 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 53...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042368698266
Sähkönumero
5204055
Toimittajan tuotenumero
708332-000
Tukkuerä
50
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
53...70 mm²
Pultin koko (M):
6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
35...50 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
53...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
35...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...240 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


