TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-4836N 1x35 - 70 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²
Pultin koko (M) - 5
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...50 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 10...50 mm²
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042368462089
Sähkönumero
5204053
Toimittajan tuotenumero
162980-000
Tukkuerä
50
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
10...50 mm²
Pultin koko (M):
5
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
16...50 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
10...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
16...50 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
35...70 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
50...95 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


