TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-5835 2x50 - 185 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-5835 2x50 - 185 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²

  • Pultin koko (M) - 6

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...185 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4042368679548

Sähkönumero

5204065

Toimittajan tuotenumero

659370-000

Tukkuerä

100

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...185 mm²

Pultin koko (M):

6

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

70...240 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

50...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

70...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

70...240 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Johdinmateriaali:

alumiini

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan