TE CONNECTIVITY - Ruuvikaapelikenkä v-malli - HEL-5837 2x95 - 240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Pultin koko (M) - 6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 95...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 50...185 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4042368701843
Sähkönumero
5204069
Toimittajan tuotenumero
717774-000
Tukkuerä
25
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Pultin koko (M):
6
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
95...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
50...185 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
70...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
95...240 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
120...300 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Johdinmateriaali:
alumiini
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


