TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 11-16mm - GURO-CEC-11/16

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 11-16mm - GURO-CEC-11/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 11...16 mm²

  • Kokonaispituus kutistettuna - 55 mm

  • Väri - väritön

  • Liimallinen - ei

  • Materiaali - silikoni

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052040918

Sähkönumero

5204091

Toimittajan tuotenumero

300158-000

Tukkuerä

10

Nimellispoikkipinta-ala:

11...16 mm²

Kokonaispituus kutistettuna:

55 mm

Väri:

väritön

Liimallinen:

ei

Materiaali:

silikoni

Läpinäkyvä:

kyllä

4-5 x 1,5-2,5mm2

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan