TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 20-26mm - GURO-CEC-20/26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 20...26 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 60 mm
Väri - väritön
Liimallinen - ei
Materiaali - silikoni
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052040963
Sähkönumero
5204096
Toimittajan tuotenumero
926542-000
Tukkuerä
10
Nimellispoikkipinta-ala:
20...26 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
60 mm
Väri:
väritön
Liimallinen:
ei
Materiaali:
silikoni
Läpinäkyvä:
kyllä
4-5 x 10-16mm2, 4x25mm2
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


