TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 24-34mm - GURO-CEC-24/34

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 24-34mm - GURO-CEC-24/34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 24...34 mm²

  • Kokonaispituus kutistettuna - 70 mm

  • Väri - väritön

  • Liimallinen - ei

  • Materiaali - silikoni

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052040987

Sähkönumero

5204098

Toimittajan tuotenumero

398064-000

Tukkuerä

10

Nimellispoikkipinta-ala:

24...34 mm²

Kokonaispituus kutistettuna:

70 mm

Väri:

väritön

Liimallinen:

ei

Materiaali:

silikoni

Läpinäkyvä:

kyllä

4-5 x 25-35mm2, 4x50mm2

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan