TE CONNECTIVITY - Silikoni Päätetuppilo 38-48mm - GURO-CEC-38/48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 38...48 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 80 mm
Väri - väritön
Liimallinen - ei
Materiaali - silikoni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052715007
Sähkönumero
5271500
Toimittajan tuotenumero
540908-000
Tukkuerä
10
Nimellispoikkipinta-ala:
38...48 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
80 mm
Väri:
väritön
Liimallinen:
ei
Materiaali:
silikoni
Läpinäkyvä:
kyllä
4x95-120mm2
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


