TE CONNECTIVITY - Solarlok 2.0 Uros, MC4 työkaluton - SLK-PI-1-BL-XX SOLARLOK 2.0(M)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8007200
Toimittajan tuotenumero
2315176-1
Tukkuerä
200
MC4, Solarlok 2.0 Pin (Uros) Aurinkopaneeliliitin
TE Connectivity SOLARLOK 2.0 liitin on eristeenläpäisevä 2.5-6 mm2 kaapelille soveltuva liitin. Liitin on erittäin nopea asentaa ilman erillisiä työkaluja. IP-luokitus IPx8.
IEC62852, UL6703 hyväksytty sekä CE-merkitty tuote.
Un =1500 V.
Liitintä voidaan käyttää myös invertterillä.
TE Connectivity SOLARLOK 2.0 liitin on eristeenläpäisevä 2.5-6 mm2 kaapelille soveltuva liitin. Liitin on erittäin nopea asentaa ilman erillisiä työkaluja. IP-luokitus IPx8.
IEC62852, UL6703 hyväksytty sekä CE-merkitty tuote.
Un =1500 V.
Liitintä voidaan käyttää myös invertterillä.



