TE CONNECTIVITY - Hohtosuojan kuorintalaite - IT-1000-017-20, 35-800MM2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064015478

Sähkönumero

6401547

Toimittajan tuotenumero

EH1543N001

Tukkuerä

1

Käyttöalue: Eristyksen päältä 18-60 mm, 35-800 mm2 20 kV. Max.lastunpaksuus 2,8 mm, hohtosuojan kuorintamitta 25mm Terän syvyyden säätö 0,1mm välein. Ei Silikonirasvaa. Kaksinopeuksinen kuorintatoiminto sekä pysäytysvipu. Pakkauksessa varaterä

Käyttöalue: Eristyksen päältä 18-60 mm,  35-800 mm2 20 kV. Max.lastun paksuus 2,8 mm, hohtosuojan kuorintamitta 25mm   Terän syvyyden säätö 0,1mm välein. Ei Silikonirasvaa.  Kaksinopeuksinen kuorintatoiminto sekä pysäytysvipu. Pakkauksessa varaterä STK: 6401547

TE CONNECTIVITY

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan