TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kirkas - RNF-3000-39/13-1200-X 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 39 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052301361

Sähkönumero

5230136

Toimittajan tuotenumero

5677962007

Tukkuerä

12

Kutistamaton sisähalkaisija:

39 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

13 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

väritön

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

1.15 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Ohutseinämäinen kirkas kutisteletku 1200 mm

ohutseinämäinen kirkas kutisteletku 1200 mm

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan