TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton musta - CGPT-1,5/0,5-0 (Pakkaus 600m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 1.5 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
600 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410060185502
Sähkönumero
6018550
Toimittajan tuotenumero
C00447-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
1.5 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
600 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.45 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


